軽量 エンジン チェーンソーのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
121件の「軽量 エンジン チェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 エンジン チェーンソー」、「枝打ち チェーンソー」、「軽量チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm) (ガイドバー)350/14インチ スパークプラグ CJ-8Y 付属品 プラグレンチ 質量(kg) 3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 237×580×212 排気量(mL) 30.1 使用燃料 25:1混合燃料 燃料タンク容量(L) 0.24 オイルタンク(L) 0.18 エンジン形式 2サイクルエンジン 始動方式 Rスタート(リコイル方式) エンジン総排気量(cm3) 30 チェーン形式 91PX-52E
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL) 25 質量(kg) 2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×201×196 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能 チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 燃料タンク容量(L) 0.19 スパークプラグ CMR7H 始動方式 Softスタート 振動3軸合成値(m/s2) 4 オイル量(L) 0.14
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点火プラグ NGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可) 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 始動方式 リコイルスターター 給油方式 自動給油式 混合比 25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル) エンジン型式 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300] チェーン形式 25AP-42E 付属品 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2) 4.3 カーボンブラシ呼び番号 430 長さ(mm) (ガイドバー)115 質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 18 適合バッテリー マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg) 3.4 排気量(mL) 35.2 全長(cm) 30 燃料タンク容量(L) 0.25 スパークプラグ NGK CMR6H キャブレター ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm) 23 全幅(cm) 23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。 X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグ NGK CMR6H 質量(kg) 3.92 排気量(mL) 35.2 チェーン形式 3/8"[91PX]、52コマ
1台
特価
46,980 税込51,678
当日出荷

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 386×233×271 乾燥質量(kg) 3.7 燃料タンク容量(L) 0.28 点火方式 フライホイールマグネト 始動方式 softスタート 点火プラグ NGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3) 34.4 振動3軸合成値(m/s2) 5 オイルタンク容量(L) 0.23
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL) 30.1 質量(kg) (本体)3.4、(全装備)4.0 付属品 プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番 419-8514 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.15 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 点火プラグ NGK BPM8Y 取扱説明書 (6.64MB) (0.35MB) 振動3軸合成値(m/s2) 4.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg) 本体乾燥:2.2 タイプ スパークプラグ:NGK CMR6A ピッチ 1/4" 速度 最大出力時のチェン:14.1(m/s) チェンタイプ H00 全長(cm) 27 燃料タンク容量(L) 0.17 全高(cm) 19 排気量 18.3cm3 全幅(cm) 19 オイルタンク容量(L) 0.16
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定 材質 樹脂/スチール 使用燃料 潤滑油混合ガソリン エンジンタイプ 空冷2サイクルガソリンエンジン 始動方式 リコイルスターター(ダンパー付き) 給油方式 自動 保証期間 1年 点火プラグ NGK BPMR7A
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2) 4.7 仕様 二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品 チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg) 3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り 対応材質 木工用 電源(V) 単相100 電流(A) 8.1 消費電力(W) 770 コード長さ(m) 2心・2 オイルタンク容量(mL) 80 チェーンスピード(m/s)[m/分] (無負荷)6.4[384] 給油方式 自動 付属品 チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~22.5[0~1350] チェーン形式 25AP-52 付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容 本体のみ 質量(kg) 3.0(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 電圧(V) 18 振動3軸合成値(m/s2) 2.6 商品タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm) 200
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 790 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7.3 仕様 (ソーチェン)90PX-40 付属品 六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) タイプ ハーフトップハンドル 有効切断能力(mm) 250 電流(A) 8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×176×175 電源コード(m) 2 絶縁方式 二重絶縁 アズワン品番 64-1123-06 取扱説明書 (1.49MB) 有効切断長さ(mm) 250
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式 91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2) 4.8 長さ(mm) (ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 773×215×235 質量(kg) 5.2(バッテリ含む) 電圧(V) 18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~1200
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)チェンソー
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL) 37.7 質量(kg) 4.4 振動3軸合成値(m/s2) 4.2
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg) 本体乾燥:2.2 タイプ スパークプラグ:NGK CMR6A ピッチ 1/4" 速度 最大出力時のチェン:14.1(m/s) チェンタイプ H00 全長(cm) 27 燃料タンク容量(L) 0.17 全高(cm) 19 排気量 18.3cm3 全幅(cm) 19 オイルタンク容量(L) 0.16
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。 エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm) (ガイドバー)350/14インチ スパークプラグ CJ-8Y 付属品 プラグレンチ 質量(kg) 3.4 タンク容量(L) 燃料/0.24、オイル/0.18 排気量(mL) 30 使用燃料 25:1混合燃料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×230×241 エンジン形式 2サイクルエンジン 始動方式 Rスタート(リコイル方式) チェーン形式 91PX-52E
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah) 2.0 最大切断能力(mm) (木材)Φ160 チェーン長(mm) 200 使用チェーン 90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分) 60 バッテリー リチウムイオン バッテリー数 2 質量(kg) 約2.3(電池含む) 寸法(縦×横×高さH)(cm) 17.5×55×26 付属品 18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ 作業量(目安) (木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本 トラスコ品番 769-7651 電圧(V) 18 チェーンスピード(m/s)[m/分] 約3.1
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷